Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90452000 ARMADI COM.1023X555 H2000 AS20 - N90452000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90452000 ARMADI COM.1023X555 H2000 AS20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566206522

Artikelnummer

ABCN90452000

Herstellernummer

N90452000

Hersteller

ABC

Larghezza 1023 mm - Profondita 555 mm In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm Chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi Colore BLU RAL 5012 Altezza 2000 mm - Con porte a battente in lamiera Completo di: 4 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg 3 cassetti singoli N 9039/1 portata 100 kg