Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90750001 ARMADI SPOGLIATOIO A 1 POSTO - N90750001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90750001 ARMADI SPOGLIATOIO A 1 POSTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566198995

Artikelnummer

ABCN90750001

Herstellernummer

N90750001

Hersteller

ABC

In lamiera di acciaio con spessore 7/10, verniciata a polvere Colore grigio RAL 7038 Particolarmente adatti per palestre, scuole, fabbriche, uffici, ecc. Completi di porte a battente montate su cerniere antiscasso e chiusura con serratura a cilindro con2 chiavi Dotati di ripiano superiore, per appoggiare cappelli ed oggetti vari, e portacartellino Porta a battente con feritoie per l?aerazione dello scomparto Con piedini in lamiera di acciaio spessore 1,2 mm Altezza 1800 mm Profondita 500 mm Tipo semplice con larghezza scomparto 300 mm