Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90940000 LAMPADE N9094 - N90940000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90940000 LAMPADE N9094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566156469

Artikelnummer

ABCN90940000

Herstellernummer

N90940000

Hersteller

ABC

Ideali per l'illuminazione di centri di lavoro, macchine urtensili, tecnigrafi, laboratori, scrivanie, ecc. La protezione del riflettore le rende adatte a resistere a acqua e spruzzi di liquido refrigerante. Distribuzione luminosa ottimale, gradevole, uniforme e senza riflessi Tipo con braccio a pantografo Estensione totale 1080 mm Il braccio a pantografo con bilanciamento a molle consente di orientare la lampada in qualsiasi direzione con il minimo sforzo. La perfetta taratura delle molle garantisce la precisione del movimento Potenza 60W Telaio in acciaio trafilato, tubo quadro 10x10 mm elettrosaldato Portalampada in ceramica Riflettore 160 mm composto nlla parte superiore in nylon indurito con fibra di vetro e nella parte inferiore in ferro tornitocon bordo di finitura Grado di protezione IP20 Utilizzabile sia con lampadina ad incandescenza sia a Led Cavo lunghezza 1,7 m con spina 10A a 2 poli Morsetto con vite a galletto per fissaggio al banco