Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN90975500 LAMP.LINE LIGHT C+R A LED 240V - N90975500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN90975500 LAMP.LINE LIGHT C+R A LED 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997352380

Artikelnummer

ABCN90975500

Herstellernummer

N90975500

Hersteller

ABC

Adatte per tutte le situazioni di lavoro dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc. Tipo tubolare 25 mm con profilo in acrilico resistente agli urtiCon terminali in gomma dura antiurtoDesign ergonomico e praticoFascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75 : garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36WDotate di luce SPOT per illuminazione diretta di particolariDurata dei LED circa 100000 ore Dotata di luce SPOT per illuminazione diretta di particolari Mod. LINE LIGHT C + R Lampada con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete Luce principale: 36 SMD LED 900 lumen - 1800 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 2,5h Luce SPOT: 1 CREE XP-G2 150 lumen - 1500 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 6h Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 4,2 V (5200 mAh) con cavo di ricarica 5 metri Tempo di ricarica ca. 4h Grado di protezione IP 65 (contro depositi di polvere e spruzzi d?acqua) Fornita con caricabatteria e gancio girevole Dimensioni 25x461 mm - Peso 300 g