Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN91304000 PROIET.TREPPIEDE TOWER 5 CONN. - N91304000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN91304000 PROIET.TREPPIEDE TOWER 5 CONN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5708997006788

Artikelnummer

ABCN91304000

Herstellernummer

N91304000

Hersteller

ABC

Lampada da lavoro TOWER 5 CONNECT TOWER 5 CONNECT Treppiede con due proiettori integrati che forniscono fino a 5000 lumen. Proiettori flessibili e orientabili a 360 - Estendibile fino a 2 metri Dimerabile a 2 livelli (50-100%) Compatibile con il sistema di batterie METABO / CAS 18 V e tutti gli altri tipi di batteria da 18 V/20 V delle principali marche di utensili elettrici utilizzando il CONNETTORE SCANGRIP. Dotato di SCANGRIP POWER SUPPLY Sistema QUICK-FOLD che consente di installare rapidamente il treppiede e di ripiegarlo al termine del lavoro. Compatto e progettato per il trasporto con una sola mano grazie alla maniglia di trasporto integrata - Peso 5,2 kg Fino a 4 ore a 5000 lumen con batteria METABO / CAS 18 V 10,0 Ah