Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN99181100 ROTOLO ASS. PER OLII 46X76 CM - N99181100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN99181100 ROTOLO ASS. PER OLII 46X76 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0036226000142

Artikelnummer

ABCN99181100

Herstellernummer

N99181100

Hersteller

ABC

Tipo per impieghi leggeri universali Adatti per assorbire piccole perdite e gocciolamenti Ideali per piccoli interventi, sono realizzati in tessuto/non tessuto di polipropilene al 100% estremamente robusto, non si strappano, lacerano o sfilacciano anche se saturi La struttura a piu strati conferisce al prodotto un elevato potere assorbente e di ritenzione dei liquidi Assorbono olio, liquidi refrigeranti, solventi e acqua Rotolo Dimensioni 46 m x h 76 cm Volume di assorbimento ca. 76 l (per rotolo) In confezione da 1 rotolo - Peso ca. 7,3 kg