ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/010NW FARETTO LED 2W 500MA 4000K ROT. ALIM.INC - JO390/010NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung - 230...230 V
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Packung
1 ST
EAN
8017443613980
Artikelnummer
ALPJO390/010NW
Herstellernummer
JO390/010NW
Hersteller
ALP
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
2.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130...130 lm
Leistungsfaktor:
0.4
Höhe/Tiefe:
34 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0












