Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSQ18.D MINI PANNELLO LED QUADR.18W 4000K

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSQ18.D MINI PANNELLO LED QUADR.18W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202725215

Artikelnummer

ARTSQ18.D

Herstellernummer

SQ18.D

Hersteller

ART

Pannelli ultrasottili rotondi da incasso. Completi di alimentatore separato dalla plafoniera. Diffusore in metacrilato satinato antiabbaglio. Corpo in alluminio verniciato bianco. Alimentazione: 170-240V ~ 50/60Hz. Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 75 lm/W. Fattore di potenza: > 0,8. Vita media: 25.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20. LED 18W 1350Lm 4000K.