Startseite

ASITA - ASIMYEBOX1503C500 ANALIZ QUALITA CLASSEA WIFI CON 3 CPRG50 - MYEBOX1503C500

KopierenKopieren
ASITA - ASIMYEBOX1503C500 ANALIZ QUALITA CLASSEA WIFI CON 3 CPRG50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148063735

Artikelnummer

ASIMYEBOX1503C500

Herstellernummer

MYEBOX1503C500

Hersteller

ASI

MYeBOX® è un intuitivo analizzatore portatile della qualità di rete che fornisce informazioni dettagliate relative a tutti i parametri elettrici, di qualità di rete e transitori di un’installazione elettrica. MYeBOX® è conforme alle prestazioni di Classe A secondo la norma CEI EN61000-4-30 MYeBOX® fornisce un accesso totale alle informazioni, in connessione wi-fi diretta al dispositivo mobile smartphone/tablet tramite APP di configurazione e consultazione sfruttando le prestazioni grafiche e di interazione del proprio cellulare, oppure collegandosi su Cloud tramite Internet. Con la APP è possibile produrre registrazioni dei parametri di rete, della qualità delle linee elettriche e dei transitori di tensione al fine di realizzare audit energetici strutturati come richiesto dal D.Lgs 102/14, diagnosi sulla qualità della fornitura elettrica volte a identificare le alterazioni che impattano sulla Tensione sulla Corrente e sulla Frequenza di rete, quantificare i consumi elettrici di linea/macchina per delineare le curve di carico di produzione, valutare lo stato delle singole linee e identificare come dimensionare correttamente i gruppi di rifasamento (Delibera 180 AEEG) ed i sistemi di filtraggio armonico. L’analizzatore MYeBOX® misura, calcola e registra tramite elaborazione in Vero Valore Efficace TRMS con frequenza di campionamento 128 campioni/ciclo. MYEBOX è disponibile in 2 versioni che differiscono tra loro come prestazioni di misura supplementari e come connessione alla rete Internet: Il modello MYEBOX150 è caratterizzato da 4 canali di ingresso di tensione e di corrente + interfaccia wi-fi.