ASITA - ASITQ12-2500/5A Trasform.amperom. toroide apribile 2500/ - TQ12-2500/5A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Genauigkeitsklasse - 0.5
Packung
1 ST
EAN
8058333331300
Artikelnummer
ASITQ12-2500/5A
Herstellernummer
TQ12-2500/5A
Hersteller
ASI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
160...160 mm
Öffnungsbreite:
80...80 mm
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


