Startseite
Nicht mehr in Produktion

BAXI - BAXA7720024 LUNA DUO-TEC E 1.28 - A7720024

KopierenKopieren
BAXI - BAXA7720024 LUNA DUO-TEC E 1.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8022945018331

Artikelnummer

BAXA7720024

Herstellernummer

A7720024

Hersteller

BAX

Caldaie murali a gas a condensazione ideali sia per nuove costruzioni che per la sostituzione. La gamma di caldaie a gas a condensazione Duo-tec+ è stata specificatamente progettata rispettando i requisiti delle Direttive Ecodesign e Labelling, per renderla particolarmente adatta sia in caso di nuove costruzioni sia in sostituzione di un vecchio generatore. • Ampio campo di modulazione 1:7 maggiore efficienza e silenziosità • GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione • pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato • compatibilità con il Baxi Mago (accessorio a richiesta) per controllo della caldaia da remoto • predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi • nuovo kit di copertura: possibilità di installazione all’esterno in luoghi parzialmente protetti (optional) • allacciamento a tubo di scarico Ø50 mm rigido e flessibile: soluzioni per risanamento canne fumarie - per il mod. 24 kW lunghezza totale (scarico+aspirazione) 40 metri • dimensioni compatte: 700x400x299 mm • funzione antigelo e grado di protezione IPX5D