Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG118RE BS102 RE 118 - 118RE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - G13

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8002219504678

Artikelnummer

BEG118RE

Herstellernummer

118RE

Hersteller

BEG

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Breite:

121 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Länge:

674 mm

BS102 offre un'alta resa luminosa grazie ad un riflettore sagomato che funge da recuperatore di flusso. Un ulteriore contributo è dato dallo schermo diffusore, a sua volta caratterizzato da un profilo innovativo, associato ad uno spessore particolarmenteridotto, ottenuto con una altissima tecnologia di stampaggio del policarbonato. Il reattore elettronico di ultima generazione permette elevati risparmi energetici ed una migliore qualità di illuminamento eliminando il fastidioso “effetto flicker” dei reattori ferromagnetici. Questo apparecchio è caratterizzato da praticità e affidabilità d'installazione. Questo grazie ai ganci monoscocca in nylon rinforzato a fibra vetro (disponibili anche in acciaio inox) e alle staffe di fissaggio a plafone, che agganciano direttamente il corpo lampada. Il corpo è in policarbonato autoestinguente, stampato ad iniezione, stabilizzato ai raggi UV, tinto nella massa di colore grigio RAL 7035, dotato di guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento. L’ingombro del prodotto risulta molto contenuto con evidenti. vantaggi in tutte le fasi di stoccaggio e di trasporto.