BEGHELLI - BEG8612 SEF TOP IP65 24W R7S GRIGIO - 8612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - R7s
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
18 ST
EAN
8002219506450
Artikelnummer
BEG8612
Herstellernummer
8612
Hersteller
BEG
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
R7s
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Länge:
161 mm
Breite:
187 mm
Höhe/Tiefe:
102 mm


