Startseite

BEGHELLI - BEG8824 NC HT 6V 4AH D STILO - 8824

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8824 NC HT 6V 4AH D STILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 6...6 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 18 ST

EAN

8002219152817

Artikelnummer

BEG8824

Herstellernummer

8824

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

6...6 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Batterie Nickel Cadmio alte temperature D - NiCd HT 6V 4Ah. 0,7Kg. 302,5x33,5mm.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie