BERICA CAVI SPA - BECB2604050M SIHF-FG4G4 300/500V 4G0,50 ROSSO MAT - B2604050M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Gummi
Nennspannung U0 - 0.3 V
Packung
100 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.912 km CO₂-Äquivalent
EAN
8013768565423
Artikelnummer
BECB2604050M
Herstellernummer
B2604050M
Hersteller
BEC
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
0.3 V
Schirm:
nein
Max. zulässige Leitertemperatur:
350 °C
Mantel-Farbe:
rot
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Nennspannung U:
0.5 V