Startseite
Neu

BERKER - BRKWDA2535W MOD.LED PER INT.MANP., 230V, CON NEUTRO - WDA2535W

KopierenKopieren
BERKER - BRKWDA2535W MOD.LED PER INT.MANP., 230V, CON NEUTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Nennstrom - 0.17 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610093030

Artikelnummer

BRKWDA2535W

Herstellernummer

WDA2535W

Hersteller

HBO

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

0.17 A

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Nennstromaufnahme:

170 mA

Neutralleiter erforderlich:

nein

Modulo LED per interruttore a manopola, 230V, con neutro