BFT - BFT2601447 SP SCHEDA VEGA PHEBE BT A - 2601447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8027908519337
Artikelnummer
BFT2601447
Herstellernummer
2601447
Hersteller
SFY
Applicazione: quadro di comando per 1 o 2 operatori per porte di garage basculanti
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatori: 24Vdc 168W max ogni operatore
Tecnologia U-Link
Caratteristiche principali: morsettiere estraibilicon nuovo standard a colori, programmazione con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici
Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, blocco impulsi, mantenimento blocco
Compatibilita: HYDRA, HYDRA R
Alimentazione scheda: 230V monofase
Alimentazione operatori: 24Vdc 168W max ogni operatore
Tecnologia U-Link
Caratteristiche principali: morsettiere estraibilicon nuovo standard a colori, programmazione con display e ricevente bicanale incorporata, antischiacciamento basato su sistema D-Track, rallentamento in apertura e chiusura e autoapprendimento elettronici
Funzioni principali: richiusura automatica, chiusura rapida, blocco impulsi, mantenimento blocco
Compatibilita: HYDRA, HYDRA R


