Startseite

BFT - BFT2605343 MAXIMA ULTRA 35 SM + SPRING ASSEMBLY - R - 2605343

KopierenKopieren
BFT - BFT2605343 MAXIMA ULTRA 35 SM + SPRING ASSEMBLY - R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908540737

Artikelnummer

BFT2605343

Herstellernummer

2605343

Hersteller

SFY

Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 1,7 a 5,0 m. Tempo di apertura da 0,7 a 3,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 5 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali, parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Compreso montaggio molle di equilibratura. Escluso barra e serraggio barra. Compresa dima di installazione. Colore RAL a richiesta.
Tecnologie:U-link
Integrata - CSB Xtreme - I271514 70001