Startseite

BFT - BFT2605376 MAXIMA ULTRA 68 SM + SPRING ASSEMBLY - 2605376

KopierenKopieren
BFT - BFT2605376 MAXIMA ULTRA 68 SM + SPRING ASSEMBLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908517616

Artikelnummer

BFT2605376

Herstellernummer

2605376

Hersteller

SFY

Barriera elettromeccanica 230 V con motore asincrono trifase e inverter, permette di gestire varchi da da 4 ,0 a 8,0 m. Tempo di apertura da 4,5 a 6,0 s con rallentamento. Lunghezza massima della barra: 8 m. Idonea ad installazioni in zone con elevata frequenza di passaggio e frequenti inversioni di movimento della sbarra (caselli autostradali. parcheggi ad elevato flusso di auto ...). Compreso montaggio molle di equilibratura. Colore RAL 7015.
Verificare la disponibilita del colore ed il tipo di finitura con il commerciale di riferimento.
Tecnologie:U-link
Integrata - CSB Xtreme - I271514 70001