Startseite

BFT - BFT2605583 PILLAR B 275/800.6C L SD LUCI SEC DEV - - 2605583

KopierenKopieren
BFT - BFT2605583 PILLAR B 275/800.6C L SD LUCI SEC DEV -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8027908541130

Artikelnummer

BFT2605583

Herstellernummer

2605583

Hersteller

SFY

Dissuasore idraulico 230 V, altezza stelo 800 mm e diametro 273 mm. Cappello luci a led e fascia adesiva H: 100 mm omologata. In caso di blackout lo stelo rimane alzato. Versione acciaio verniciato. Colore RAL a richiesta. Cassa di fondazione inclusa.