Startseite

BM SPA - BMM2452 PRESSACAVI OTT NIK. 1/2 - 2452

KopierenKopieren
BM SPA - BMM2452 PRESSACAVI OTT NIK. 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

  • Gewindelänge - 7 mm

  • Schlüsselweite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629245204

Artikelnummer

BMM2452

Herstellernummer

2452

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindelänge:

7 mm

Schlüsselweite:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...12 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP54

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 1/2