BM SPA - BMM2453 PRESSACAVI OTT NIK. 5/8 - 2453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Gewindesteigung - 1.814 mm
Gewindelänge - 7.5 mm
Schlüsselweite - 22 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013629124530
Artikelnummer
BMM2453
Herstellernummer
2453
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindelänge:
7.5 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12...14 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP54
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C