Startseite

BM SPA - BMM2458 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/2 - 2458

KopierenKopieren
BM SPA - BMM2458 PRESSACAVI OTT NIK 1 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/2 Zoll

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 47 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013629124585

Artikelnummer

BMM2458

Herstellernummer

2458

Hersteller

BMM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/2 Zoll

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

47 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

33...35 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP54

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...70 °C

PRESSACAVI OTTONE NIK 1 1/2