BM SPA - BMM24593 PRESS OTT 3 NICH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 67...69 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 20 mm
Packung
3 ST
EAN
8013629245938
Artikelnummer
BMM24593
Herstellernummer
24593
Hersteller
BMM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
67...69 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
20 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
95 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...70 °C