Startseite

BM SPA - BMM2507 PRESS OTTONE NIK PG 7 IP68

KopierenKopieren
BM SPA - BMM2507 PRESS OTTONE NIK PG 7 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Gewindesteigung - 1.27 mm

  • Gewindelänge - 6 mm

  • Schlüsselweite - 14 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629250703

Artikelnummer

BMM2507

Herstellernummer

2507

Hersteller

BMM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Gewindesteigung:

1.27 mm

Gewindelänge:

6 mm

Schlüsselweite:

14 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

PRESS OTTONE NIK PG 7 IP68