BM SPA - BMM3598 PRESS NY FV PG 11 DIN 46320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8013629359802
Artikelnummer
BMM3598
Herstellernummer
3598
Hersteller
BMM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...80 °C