BM SPA - BMM92CS2 MORS NY 2,5-2P + LAMELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5000 ST
EAN
8013629421929
Artikelnummer
BMM92CS2
Herstellernummer
92CS2
Hersteller
BMM
Morsettiere in nylon 12 poli - 2,5 mm2, con lamella di protezione •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Sezione nominale: 2,5 mm2 •Tensione nominale: 250/380 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 24 A •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3x5 in acciaio zincato