BM SPA - BMM92FS6 MORS NY 2,5 25%FV+LAM 6P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1000 ST
EAN
8013629492363
Artikelnummer
BMM92FS6
Herstellernummer
92FS6
Hersteller
BMM
2,5 mm2, con lamella di protezione •Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA 6.6) naturale •Autoestinguenza: UL 94 - V2; IEC 695-2-1 a 850°C e IEC 695-2-2 •Temperatura ambiente di utilizzo: T 125°C •Temperatura di breve durata: T 160°C •Sezione nominale: 2,5 mm2 •Tensione nominale: 250/380 V •Tensione di prova: 2500 V •Corrente di prova: 24 A •Morsetto femmina: Ottone nichelato •Viti imperdibili: M 3x5 in acciaio zincato