BTICINO - BTI032754 btnet - cavo U/UTP cat 6 LSZH Scatola 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - blau
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - Paare
Packung
305 M
Produktserien
EAN
3245060327545
Artikelnummer
BTI032754
Herstellernummer
032754
Hersteller
BTI
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
25 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
66 %
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja