BTICINO - BTI91865/60VR MAS HDX - PORTA VETRO 600X1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP40
Breite - 1800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199760834
Artikelnummer
BTI91865/60VR
Herstellernummer
91865/60VR
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
1800 mm
Höhe:
725 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta in vetro per armadi da pavimento HDX 600x1,8m