BTICINO - BTIE209P/24D BTDIN - QUADRO DA INCASSO LAMIERA 24 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199067193
Artikelnummer
BTIE209P/24D
Herstellernummer
E209P/24D
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
340 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
465 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
90 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
ja
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein