BTICINO - BTIF115/2D BTDIN - BASE + CALOTTA RESINA 2 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
30 ST
EAN
8012199228228
Artikelnummer
BTIF115/2D
Herstellernummer
F115/2D
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
140 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Deckel
Tiefe:
72 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
46 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
68 mm
Einbauhöhe:
136 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9010
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
nein