BTICINO - BTIF93/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199130040
Artikelnummer
BTIF93/12/24
Herstellernummer
F93/12/24
Hersteller
BTI
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Aufputzmontage:
ja
Max. Ausgangsleistung:
25 W
Unterputzmontage:
ja
Max. Verlustleistung:
2.5 W
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
66 mm
Länge:
72 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
84 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja