BTICINO - BTIG701T/110N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.1 A
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199203867
Artikelnummer
BTIG701T/110N
Herstellernummer
G701T/110N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.1 A
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
110...110 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
110...110 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1