BTICINO - BTIG701T/35N BTDIN - TRASF TOROIDALE PER G701/2 D=35M - G701T/35N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 70 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.03 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199203904
Artikelnummer
BTIG701T/35N
Herstellernummer
G701T/35N
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
70 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.03 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
35...35 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
35...35 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1