BTICINO - BTIL4356/12 Summer 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 80 dB
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199005089
Artikelnummer
BTIL4356/12
Herstellernummer
L4356/12
Hersteller
BTI
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
80 dB
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Trafo eingebaut:
nein
ronzatore 12 Vac 5VA - 74dB - Antracite