BTICINO - BTIT7183HA/100 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 100A 70KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350...1000 A
Packung
1 ST
EAN
8012199195452
Artikelnummer
BTIT7183HA/100
Herstellernummer
T7183HA/100
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350...1000 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20