BTICINO - BTIT7183HA/25 MEGA MH160 - MAGNETOT 3P 25A 70KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 87...250 A
Packung
1 ST
EAN
8012199195537
Artikelnummer
BTIT7183HA/25
Herstellernummer
T7183HA/25
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
87...250 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20