Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVADC612S ALIMENTATORE 12VDC/5A 6 MODULI DIN - ADC612S

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVADC612S ALIMENTATORE 12VDC/5A 6 MODULI DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 24 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

944 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000004794743

Artikelnummer

CDVADC612S

Herstellernummer

ADC612S

Hersteller

CDV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

24 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

5 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

12 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Leistungsaufnahme:

5 VA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Breite:

105 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einbauhöhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbaubreite:

105 mm