Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVBNONFCHOCCAB PULSANTE A FUNGO VERDE NO/NF CHOC + CABL - BNONFCHOCCAB

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVBNONFCHOCCAB PULSANTE A FUNGO VERDE NO/NF CHOC + CABL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001423707

Artikelnummer

CDVBNONFCHOCCAB

Herstellernummer

BNONFCHOCCAB

Hersteller

CDV

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Einbau

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

24 A

Anschlussart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

grün

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Metall

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Schlagfestigkeit:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch