Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVPSMB242 ALIM.CON C/BATT. 24V-5A - ESCLUSA BATT. - PSMB242

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVPSMB242 ALIM.CON C/BATT. 24V-5A - ESCLUSA BATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003812554

Artikelnummer

CDVPSMB242

Herstellernummer

PSMB242

Hersteller

CDV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

2.5 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 1:

24 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Breite:

330 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einbauhöhe:

265 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

75 mm

Höhe:

265 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbaubreite:

330 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore switching 24Vdc/2,5A in custodia metallica. Il PSMB242 e un alimentatore switching con una corrente nominale di 2,5 A. E ideale per il controllo degli accessi e per applicazioni che richiedono batteria tampone. Questa unita dispone di un?uscita regolata altamente stabile che fornisce 24Vdc/ 2,5A a pieno carico, alimentazione primaria (da 190 a 265 Vca).