Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVV250D80R 250KG ELETTROM. CIRCOLARE 12/24VDC + REE - V250D80R

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVV250D80R 250KG ELETTROM. CIRCOLARE 12/24VDC + REE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 12...24 V

  • Leistungsaufnahme - 440 W

  • Haftkraft - 250...250 N

  • Bauform - rund

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071693101

Artikelnummer

CDVV250D80R

Herstellernummer

V250D80R

Hersteller

CDV

Betriebsspannung:

12...24 V

Leistungsaufnahme:

440 W

Haftkraft:

250...250 N

Bauform:

rund

Montageart:

sonstige

Spannungsart:

DC

Ausführung:

sonstige

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

80 mm

Höhe:

30 mm

V250D80R Fermo elettromagnetico circolare IP65 con ritenuta 250Kg Ref: F0535000034 Fermo elettromagnetico circolare da esterno IP65 con ritenuta di 250Kg Fermo elettromagnetico circolare V250D80R ideale per tutte quelle applicazioni dove gli elettromagneti di potenza non possono essere installati. Il V250D80R può essere installato all’interno ed esterno, ha una protezione IP65. La forza di ritenuta è 250Kg e può essere installato su cancelli, barriere e porte.