CEB S.P.A. - CBSECB600 ECB600 BASE PULPITO EC 800X600X300 - ECB600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
186 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022123809
Artikelnummer
CBSECB600
Herstellernummer
ECB600
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12