CEB S.P.A. - CBSECT400 ECT400 LEGGIO TOT.INCLINATO 155X400X493 - ECT400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 400 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 495 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022123816
Artikelnummer
CBSECT400
Herstellernummer
ECT400
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
400 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
495 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12