CEB S.P.A. - CBSECT600 ECT600 LEGGIO TOT.INCLINATO 155X600X493 - ECT600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 600 mm
Höhe - 155 mm
Tiefe - 495 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022123823
Artikelnummer
CBSECT600
Herstellernummer
ECT600
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
600 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
495 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12