CEB S.P.A. - CBSLC1200 LC1200 QUADRO A LEGGIO - LC1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1200 mm
Höhe - 930 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021761750
Artikelnummer
CBSLC1200
Herstellernummer
LC1200
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1200 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Türen:
2
RAL-Nummer:
7035
Ein CEB S.P.A. Produkt
Entdecken Sie die CEB S.P.A.-Serie