Startseite

CEB S.P.A. - CBSLZ1200 LZ1200 QUADRO A LEGGIO - LZ1200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 930 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001022710733

Artikelnummer

CBSLZ1200

Herstellernummer

LZ1200

Hersteller

CBS

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1200 mm

Höhe:

930 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

2

Schutzart (IP):

IP55

Leggio componibile modello LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porte in lamiera sp. 15/10, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022erniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato, zoccolo RAL7022. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.