CEB S.P.A. - CBSLZA600 LZA600 ALZATA 280X600X160 X LZ - LZA600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Erweiterungsteil
Breite - 600 mm
Höhe - 385 mm
Tiefe - 160 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
186 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022637986
Artikelnummer
CBSLZA600
Herstellernummer
LZA600
Hersteller
CBS
Komponente des Pultsystems:
Erweiterungsteil
Breite:
600 mm
Höhe:
385 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Alzata LZA per leggio LZ. Composto da corpo in lamiera pressopiegata e saldata sp. 15/10, porta in lamiera sp. 15/10, guarnizioni poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti in tinta RAL7035 bucciato. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.