Startseite

CEB S.P.A. - CBSLZX1000 LZX1000 QUADRO A LEGGIO INOX - LZX1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022315907

Artikelnummer

CBSLZX1000

Herstellernummer

LZX1000

Hersteller

CBS

Leggio LZX in acciaio inox. Composto da corpo in acciaio inox AISI304 satinato scotch brite pressopiegato e saldato, porta in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite, piastra interna in lamiera sp. 20/10 sendzimir, guarnizioni, poliuretaniche applicate in colata continua, cerniere reversibili con apertura 110°, serratura con impronta doppia aletta. Grado di protezione IP 55 - TYPE 12.