CEB S.P.A. - CBSVEN20 VEN20 VENT.CON FILTRO DA 250X250 V230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 348 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 250 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8001022610576
Artikelnummer
CBSVEN20
Herstellernummer
VEN20
Hersteller
CBS
Volumenstrom, freiblasend:
348 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
250 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
250 mm
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
113 mm
Bemessungsleistung:
30 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein